Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Fél csavarzat PG16 IP65 SN071884 - 09000005015

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Fél csavarzat PG16 IP65 SN071884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Kábelátmérőhöz - 6.5-16 mm

  • Anyag - fém

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071884

Gyártói cikkszám

09000005015

Gyártói típuskód

09000005015

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Kábelátmérőhöz:

6.5-16 mm

Anyag:

fém

Védettség (IP):

IP65

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

22 mm

Többszörös tömítés:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Tömítés fajtája:

kivágható tömítőgyűrű

Tömszelencék ; Tömítőgyűrű, kivágható ; Fél csavarzat PG16