Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Fél-csavarzat PG29 IP65 SN071880 - 09000005017

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Fél-csavarzat PG29 IP65 SN071880

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 29

  • Kábelátmérőhöz - 17-28 mm

  • Anyag - fém

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071880

Gyártói cikkszám

09000005017

Gyártói típuskód

09000005017

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

29

Kábelátmérőhöz:

17-28 mm

Anyag:

fém

Védettség (IP):

IP65

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

37 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Tömítés fajtája:

kivágható tömítőgyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Tömszelencék ; Tömítőgyűrű, kivágható ; Fél-csavarzat PG29