HARTING - Félcsavarzat PG11 IP65 SN071883 - 09000005013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Kábelátmérőhöz - 6.5-12 mm
Anyag - egyéb
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071883
Gyártói cikkszám
09000005013
Gyártói típuskód
09000005013
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Kábelátmérőhöz:
6.5-12 mm
Anyag:
egyéb
Védettség (IP):
IP65
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
18 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömítés fajtája:
kivágható tömítőgyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs