HARTING - HAN 3 mod apa/anya pneumatikus GT38974 - 09140034501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 3
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Teljesítmény érzékelők száma - 3
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38974
Gyártói cikkszám
09140034501
Gyártói típuskód
09140034501
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
3
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Teljesítmény érzékelők száma:
3
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-40-80 °C
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; HAN 3 mod apa/anya pneumatikus