HARTING - Han 3A-AK kupak felül sima SN026078 - 09200035408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - egyéb
Lezárás típusa - egyéb
Tömítéssel - Igen
Szín - egyéb
Lopásvédő - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN026078
Gyártói cikkszám
09200035408
Gyártói típuskód
09200035408
Alak:
egyéb
Lezárás típusa:
egyéb
Tömítéssel:
Igen
Szín:
egyéb
Lopásvédő:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védettség (IP), szerelt:
IP44
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) fedél ; Han 3A-AK kupak felül sima