Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Han 3A röv. kengyel kupak tömítéssel SN005232 - 09200030306

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Han 3A röv. kengyel kupak tömítéssel SN005232

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - hozzáépíthető ház

  • Ház anyaga - cink

  • Kábelbevezetés elrendezése - egyéb

  • Ívfekvés - alsó rész

  • Lezárás típusa - hosszanti kar

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN005232

Gyártói cikkszám

09200030306

Gyártói típuskód

09200030306

Szekrény típusa:

hozzáépíthető ház

Ház anyaga:

cink

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Ívfekvés:

alsó rész

Lezárás típusa:

hosszanti kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

nincs

Védettség (IP), szerelt:

IP44

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

szürke

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Csőcsonkkal:

Nem

Tömítéssel:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Nem

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Han 3A röv. kengyel kupak tömítéssel