Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Han C-male contact-c 6mm2, 40A SN093745 - 09320006108

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Han C-male contact-c 6mm2, 40A SN093745

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Egy érintkező max. üzemi árama - 40 A

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 6-6 mm2

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093745

Gyártói cikkszám

09320006108

Gyártói típuskód

09320006108

Érintkező kivitelezése:

csap

Egy érintkező max. üzemi árama:

40 A

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

6-6 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Érintkezők fajtája:

forgácsolt (esztergagép)

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-6 mm2

Csupaszolási hossz:

9.5 mm

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Han C-male contact-c 6mm2, 40A