HARTING - Han Contacts sorozat érintkező aljzat, 1 érintkezős SN093746 - 09320006208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Egy érintkező max. üzemi árama - 40 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 6-6 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093746
Gyártói cikkszám
09320006208
Gyártói típuskód
09320006208
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Egy érintkező max. üzemi árama:
40 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
6-6 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkezők fajtája:
forgácsolt (esztergagép)
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
6-6 mm2
Csupaszolási hossz:
9.5 mm
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500