HARTING - Han DD csatlakozóhüvely-betét SN004027 - 09161083101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 108
Névleges áram In - 10 A
Névleges feszültség - 250 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN004027
Gyártói cikkszám
09161083101
Gyártói típuskód
09161083101
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
108
Névleges áram In:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-2.5 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb
Teljesítmény érzékelők száma:
108
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-2.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500