Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Han E Crimp Contact - M - 20 AWG Fe(Au) SN093757 - 09330006172

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Han E Crimp Contact - M - 20 AWG Fe(Au) SN093757

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-0.5 mm2

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)

  • Érintkező anyaga - vas

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093757

Gyártói cikkszám

09330006172

Gyártói típuskód

09330006172

Érintkező kivitelezése:

csap

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-0.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Érintkezők fajtája:

forgácsolt (esztergagép)

Érintkező anyaga:

vas

Érintkező felület anyaga:

arany

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-0.5 mm2

Csupaszolási hossz:

7.5 mm

Han E Crimp Contact - M - 20 AWG Fe(Au)