Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Han M23 P female-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au SN098141 - 09156006221

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Han M23 P female-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au SN098141

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.75-2.5 mm2

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Érintkező anyaga - egyéb

  • Érintkező felület anyaga - arany

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098141

Gyártói cikkszám

09156006221

Gyártói típuskód

09156006221

Érintkező kivitelezése:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.75-2.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

arany

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-2.5 mm2

Csupaszolási hossz:

7 mm

Han M23 P female-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au