HARTING - Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC SN078329 - 09451251300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - műanyag
Kábelcsavarozással - Nem
Védettség (IP), szerelt - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078329
Gyártói cikkszám
09451251300
Gyártói típuskód
Han3A RJ45
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
műanyag
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Adat- és telekommunikáció ; HARTING ; Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC