Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - HDC anya HanQ 8pin Quick lock SN097018 - 09120082733

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - HDC anya HanQ 8pin Quick lock SN097018

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 8

  • Névleges áram In - 16 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097018

Gyártói cikkszám

09120082733

Gyártói típuskód

09120082733

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

8

Névleges áram In:

16 A

Névleges feszültség:

500 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Teljesítmény érzékelők száma:

8

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-2.5 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

HDC anya HanQ 8pin Quick lock