HARTING - HDC apa HanQ 8pin Quick lock SN097017 - 09120082633
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 8
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 500 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097017
Gyártói cikkszám
09120082633
Gyártói típuskód
09120082633
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
8
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
500 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-2.5 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Teljesítmény érzékelők száma:
8
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-2.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500