HARTING - Ipari csatl 4 modul keret SN084010 - 09140160371
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 84.6 mm
Szélesség - 34.4 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - egyéb
Dugaszolási ciklusok min. száma - 500
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084010
Gyártói cikkszám
09140160371
Gyártói típuskód
09140160371
Hosszúság:
84.6 mm
Szélesség:
34.4 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) keret ; Ipari csatl 4 modul keret