HARTING - Ipari csatl alj Han D 4 érint.+árnyék GT60058 - 09150043113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Egy érintkező max. üzemi árama - 10 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-2.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkező felület anyaga - nikkel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60058
Gyártói cikkszám
09150043113
Gyártói típuskód
09150043113
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Egy érintkező max. üzemi árama:
10 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-2.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező felület anyaga:
nikkel
Környezeti hőmérséklet:
-40-85 °C
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Ipari csatl alj Han D 4 érint.+árnyék