HARTING - Ipari csatl dugó D SUB FE SN073656 - 09670008476
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.25-0.52 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)
Érintkező anyaga - egyéb rézötvözet
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073656
Gyártói cikkszám
09670008476
Gyártói típuskód
09670008476
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-0.52 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkezők fajtája:
forgácsolt (esztergagép)
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-0.52 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.25-0.52 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-0.52 mm2
Csupaszolási hossz:
4.5 mm
Dugaszoló érintkező átmérője:
1.13 mm