Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari csatl dugó Han 3A Harax GT68665 - 09200030440

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari csatl dugó Han 3A Harax GT68665

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram In - 10 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Elektromos csatlakozó típusa - vágószorító technika

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT68665

Gyártói cikkszám

09200030440

Gyártói típuskód

09200030440

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

3

Névleges áram In:

10 A

Névleges feszültség:

400 V

Elektromos csatlakozó típusa:

vágószorító technika

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.75-1.5 mm2

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari csatl dugó Han 3A Harax