Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari csatl dugó Han D 4 érint.+árnyék GT60057 - 09150043013

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari csatl dugó Han D  4 érint.+árnyék GT60057

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Egy érintkező max. üzemi árama - 10 A

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-2.5 mm2

  • Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás

  • Érintkező felület anyaga - nikkel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60057

Gyártói cikkszám

09150043013

Gyártói típuskód

09150043013

Érintkező kivitelezése:

csap

Egy érintkező max. üzemi árama:

10 A

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-2.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Érintkező felület anyaga:

nikkel

Környezeti hőmérséklet:

-40-85 °C

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Ipari csatl dugó Han D 4 érint.+árnyék