HARTING - Ipari csatlakozó M12 ethernet GT85876 - 21032811405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - egyéb
Kivitel - csatlakozó dugó
Árnyékolt - Igen
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható - Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT85876
Gyártói cikkszám
21032811405
Gyártói típuskód
21032811405
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kivitel:
csatlakozó dugó
Árnyékolt:
Igen
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Igen
Szín:
egyéb
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó ; Ipari csatlakozó M12 ethernet