HARTING - Ipari Érintkező Dugó GT91362 - 09152006121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Egy érintkező max. üzemi árama - 10 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1.5-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT91362
Gyártói cikkszám
09152006121
Gyártói típuskód
09152006121
Érintkező kivitelezése:
csap
Egy érintkező max. üzemi árama:
10 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkezők fajtája:
forgácsolt (esztergagép)
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
arany
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-1.5 mm2
Csupaszolási hossz:
8 mm
Dugaszolási ciklusok min. száma:
10000