HARTING - Ipari sokp 10A védőtető GT93140 - 09200105425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - egyéb
Lezárás típusa - egyéb
Tömítéssel - Igen
Szín - szürke
Lopásvédő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93140
Gyártói cikkszám
09200105425
Gyártói típuskód
09200105425
Alak:
egyéb
Lezárás típusa:
egyéb
Tömítéssel:
Igen
Szín:
szürke
Lopásvédő:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) fedél ; Ipari sokp 10A védőtető