HARTING - Ipari sokp 10A védőtető SN052709 - 09200105423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - egyéb
Lezárás típusa - egyéb
Tömítéssel - Nem
Szín - egyéb
Lopásvédő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN052709
Gyártói cikkszám
09200105423
Gyártói típuskód
09200105423
Alak:
egyéb
Lezárás típusa:
egyéb
Tömítéssel:
Nem
Szín:
egyéb
Lopásvédő:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) tartozék ; Ipari sokp 10A védőtető