HARTING - Ipari sokp anya betét STAF 6 csavaros GT59986 - 09700062813
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 6
Névleges áram In - 10 A
Névleges feszültség - 25 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT59986
Gyártói cikkszám
09700062813
Gyártói típuskód
09700062813
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
6
Névleges áram In:
10 A
Névleges feszültség:
25 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-1.5 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Teljesítmény érzékelők száma:
6
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
Névleges feszültséglökés:
0.8 kV
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-1.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
HB
Védővezetővel:
Nem
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500