HARTING - Ipari sokp csatl 10P ház, fix Han 10B-AK SN018706 - 09300105407
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - egyéb
Lezárás típusa - egyéb
Tömítéssel - Nem
Szín - egyéb
Lopásvédő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018706
Gyártói cikkszám
09300105407
Gyártói típuskód
09300105407
Alak:
egyéb
Lezárás típusa:
egyéb
Tömítéssel:
Nem
Szín:
egyéb
Lopásvédő:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) fedél ; Ipari sokp csatl 10P ház, fix Han 10B-AK