HARTING - Ipari sokp csatl 12P alj SN003984 - 09140122732
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 12
Névleges áram In - 10 A
Névleges feszültség - 250 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003984
Gyártói cikkszám
09140122732
Gyártói típuskód
Han 12 Mod-F-Ql
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
12
Névleges áram In:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-1.5 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Teljesítmény érzékelők száma:
12
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-1.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500