Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl 16B ház fedél SN073820 - 09300165426

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl 16B ház fedél SN073820

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - egyéb

  • Lezárás típusa - egyéb

  • Tömítéssel - Nem

  • Szín - egyéb

  • Lopásvédő - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073820

Gyártói cikkszám

09300165426

Gyártói típuskód

09300165426

Alak:

egyéb

Lezárás típusa:

egyéb

Tömítéssel:

Nem

Szín:

egyéb

Lopásvédő:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) fedél ; Ipari sokp csatl 16B ház fedél