HARTING - Ipari sokp csatl 16B ház fedél SN096197 - 09300165432
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - egyéb
Lezárás típusa - egyéb
Tömítéssel - Igen
Szín - egyéb
Lopásvédő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096197
Gyártói cikkszám
09300165432
Gyártói típuskód
Han 16B-AK-LB-Dichtung
Alak:
egyéb
Lezárás típusa:
egyéb
Tömítéssel:
Igen
Szín:
egyéb
Lopásvédő:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Ipari sokp csatl 16B ház fedél