Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl 16B védő fedél SN117810 - 09300165417

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl 16B  védő fedél SN117810

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - egyéb

  • Lezárás típusa - egyéb

  • Tömítéssel - Nem

  • Szín - egyéb

  • Lopásvédő - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117810

Gyártói cikkszám

09300165417

Gyártói típuskód

09300165417

Alak:

egyéb

Lezárás típusa:

egyéb

Tömítéssel:

Nem

Szín:

egyéb

Lopásvédő:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Ipari sokp csatl 16B védő fedél