Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl 16P 16A 500V alj GT57536 - 09300161255

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl 16P 16A 500V alj GT57536

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - lábazatház

  • Ház anyaga - alumínium

  • Kábelbevezetés elrendezése - oldalt

  • Ívfekvés - alsó rész

  • Lezárás típusa - hosszanti kar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57536

Gyártói cikkszám

09300161255

Gyártói típuskód

09300161255

Szekrény típusa:

lábazatház

Ház anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

oldalt

Ívfekvés:

alsó rész

Lezárás típusa:

hosszanti kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

PG

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

szürke

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Csőcsonkkal:

Nem

Tömítéssel:

Igen

Vezetékbevezetések száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Nem

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 16P 16A 500V alj