Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl 16P+N 16A 400V alj betét. SN004972 - 09330162791

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl 16P+N 16A 400V alj betét. SN004972

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 16

  • Névleges áram In - 16 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN004972

Gyártói cikkszám

09330162791

Gyártói típuskód

HAN 16E-bu-s FE(AU)/CUNI

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

16

Névleges áram In:

16 A

Névleges feszültség:

400 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1-2.5 mm2

Érintkező anyaga:

egyéb

Teljesítmény érzékelők száma:

16

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-2.5 mm2

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 16P+N 16A 400V alj betét.