Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl 17P 10A SN075527 - 09140173001

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl 17P 10A SN075527

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 17

  • Névleges áram In - 10 A

  • Névleges feszültség - 160 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075527

Gyártói cikkszám

09140173001

Gyártói típuskód

Han 17 Mod Sti-c 10A

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

17

Névleges áram In:

10 A

Névleges feszültség:

160 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-2.5 mm2

Érintkező anyaga:

egyéb

Teljesítmény érzékelők száma:

17

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

2.5 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-2.5 mm2

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Nem

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Speciális csatlakozók ; HARTING ; Ipari sokp csatl 17P 10A