Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl 25P 16A 500V dugó GT84756 - 09210252601

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl 25P 16A 500V dugó GT84756

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 25

  • Névleges áram In - 10 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 9 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT84756

Gyártói cikkszám

09210252601

Gyártói típuskód

09210252601

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

25

Névleges áram In:

10 A

Névleges feszültség:

250 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

menetes csatlakozás

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Teljesítmény érzékelők száma:

25

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Nem

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 25P 16A 500V dugó