Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl 3P 40A 600V alj SN002386 - 09140032701

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl 3P 40A 600V alj SN002386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram In - 40 A

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002386

Gyártói cikkszám

09140032701

Gyártói típuskód

Han 3 Mod-F-s 40A

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

3

Névleges áram In:

40 A

Névleges feszültség:

690 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

tengelyes csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-8 mm2

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Teljesítmény érzékelők száma:

3

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

8 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-8 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Nem

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 3P 40A 600V alj