Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl 4/2P 40A 400V alj GT73966 - 09380062711

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl 4/2P 40A 400V alj GT73966

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram In - 80 A

  • Névleges feszültség - 830 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT73966

Gyártói cikkszám

09380062711

Gyártói típuskód

09380062711

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

4

Névleges áram In:

80 A

Névleges feszültség:

830 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-16 mm2

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Teljesítmény érzékelők száma:

4

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

8 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-16 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 4/2P 40A 400V alj