Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl 4/4P 400V alj SN135234 - 09380082701

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl 4/4P 400V alj SN135234

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 8

  • Névleges áram In - 63 A

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135234

Gyártói cikkszám

09380082701

Gyártói típuskód

Han K4/4-F 6-16mm

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

8

Névleges áram In:

63 A

Névleges feszültség:

690 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

6-16 mm2

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Teljesítmény érzékelők száma:

8

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

8 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-16 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Ipari sokp csatl 4/4P 400V alj