HARTING - Ipari sokp csatl 4P ház G70261 - 09200030720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - kuplungház
Ház anyaga - műanyag
Kábelbevezetés elrendezése - felül
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70261
Gyártói cikkszám
09200030720
Gyártói típuskód
09200030720
Szekrény típusa:
kuplungház
Ház anyaga:
műanyag
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
PG
Védettség (IP), szerelt:
IP44
Házbevonat:
egyéb
Ház színe:
szürke
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Nem
Vezetékbevezetések száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem