HARTING - Ipari sokp csatl 4P ház GT62358 - 09200030801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - cink
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62358
Gyártói cikkszám
09200030801
Gyártói típuskód
09200030801
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
cink
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
nincs
Védettség (IP), szerelt:
IP44
Szélesség:
40.5 mm
Magasság:
27 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem