Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl 4P RJ45 dugó SN111112 - 09454001100

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl 4P RJ45 dugó SN111112

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 4

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Érintkező anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111112

Gyártói cikkszám

09454001100

Gyártói típuskód

Han-Modular RJ45 Cat5 plug 4p IDC

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

4

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Teljesítmény érzékelők száma:

4

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40-70 °C

Vezetékvédelemmel:

Nem

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Ipari sokp csatl 4P RJ45 dugó