HARTING - Ipari sokp csatl 6P HAN 6Ex-F-s SN081841 - 09360062701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 6
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 90 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081841
Gyártói cikkszám
09360062701
Gyártói típuskód
09360062701
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
6
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
90 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.75-2.5 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Teljesítmény érzékelők száma:
6
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-20-40 °C
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-2.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500