HARTING - Ipari sokp csatl 8P 1 mod anya RJ45 fali átvezető GT39551 - 09140014721
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - 2x RJ45
Kategória - 5E
Kialakítás - egyenes
Kivitel - csatlakozó aljzat/csatlakozó aljzat
Rögzítés módja - beakasztás (pattintós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39551
Gyártói cikkszám
09140014721
Gyártói típuskód
09140014721
Csatlakozó típusa:
2x RJ45
Kategória:
5E
Kialakítás:
egyenes
Kivitel:
csatlakozó aljzat/csatlakozó aljzat
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Adat- és telekommunikáció ; Modul csatoló ; Ipari sokp csatl 8P 1 mod anya RJ45 fali átvezető