Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl 8P 10A 250V alj GT06807 - 09150073021

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl 8P 10A 250V alj GT06807

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 7

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

  • Névleges áram In - 10 A

  • Környezeti hőmérséklet - -40-125 °C

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06807

Gyártói cikkszám

09150073021

Gyártói típuskód

09150073021

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

7

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Névleges áram In:

10 A

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültség:

250 V

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkezőbetét anyaga:

műanyag

Érintkező anyaga:

egyéb

Szigetelőtest anyaga:

poliamid (PA)

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

HB

Védővezetővel:

Igen

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 8P 10A 250V alj