HARTING - Ipari sokp csatl 8P HAN 3A RJ45 aljzat GT61794 - 09452151103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dugaszoló érintkező betétek száma - 1
Polarizáció - csatlakozó dugó
Védővezetővel - Nem
Védettség (IP), szerelt - IP67
Hosszúság - 40.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT61794
Gyártói cikkszám
09452151103
Gyártói típuskód
09452151103
Dugaszoló érintkező betétek száma:
1
Polarizáció:
csatlakozó dugó
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Hosszúság:
40.3 mm
Szélesség:
35.3 mm
Ház anyaga:
alumínium
Szerelési mód:
perem/karima
Speciális csatlakozók ; Informatikai csatlakozó ipari kivitel ; Ipari sokp csatl 8P HAN 3A RJ45 aljzat