HARTING - Ipari sokp csatl 8P ház GT06810 - 09150000121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - alumínium
Lezárás típusa - csavar
Védettség (IP), szerelt - IP65
Házbevonat - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06810
Gyártói cikkszám
09150000121
Gyártói típuskód
09150000121
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
alumínium
Lezárás típusa:
csavar
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Házbevonat:
egyéb
Ház színe:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 8P ház