Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

HARTING - Ipari sokp csatl 8p RJ45 aljzat Cat6 SN103004 - 09451511560

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl 8p RJ45 aljzat  Cat6 SN103004

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Kategória - 6

  • Árnyékolt - Igen

  • Speciális szerszám szükséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103004

Gyártói cikkszám

09451511560

Gyártói típuskód

09451511560

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kivitel:

csatlakozó dugó

Kategória:

6

Árnyékolt:

Igen

Speciális szerszám szükséges:

Nem

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Igen

Szín:

fekete

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Ipari sokp csatl 8p RJ45 aljzat Cat6