Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl betét SN015066 - 09330162702

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl betét SN015066

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 16

  • Névleges áram In - 16 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN015066

Gyártói cikkszám

09330162702

Gyártói típuskód

HAN 16 E-BU-C

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

16

Névleges áram In:

16 A

Névleges feszültség:

500 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-4 mm2

Érintkező anyaga:

egyéb

Teljesítmény érzékelők száma:

16

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-4 mm2

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl betét