HARTING - Ipari sokp csatl érintkező 10A Han Brid anya krimp + Cu-Bus krimp (K) SN139488 - 09120063111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Névleges áram In - 10 A
Névleges feszültség - 50 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN139488
Gyártói cikkszám
09120063111
Gyártói típuskód
Han Brid anya krimp + Cu-Bus krimp (K)
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Névleges áram In:
10 A
Névleges feszültség:
50 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
0.8 kV
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500