Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl Han 3 A aljzatburkolat GT60440 - 19200030220

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl Han 3 A aljzatburkolat GT60440

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - lábazatház

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kábelbevezetés elrendezése - felül

  • Ívfekvés - alsó rész

  • Lezárás típusa - hosszanti kar

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60440

Gyártói cikkszám

19200030220

Gyártói típuskód

HAN 3A-ASG-QB-M20

Szekrény típusa:

lábazatház

Ház anyaga:

műanyag

Kábelbevezetés elrendezése:

felül

Ívfekvés:

alsó rész

Lezárás típusa:

hosszanti kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

metrikus

Védettség (IP), szerelt:

IP44

Házbevonat:

egyéb

Ház színe:

szürke

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Csőcsonkkal:

Nem

Tömítéssel:

Nem

Vezetékbevezetések száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Nem

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl Han 3 A aljzatburkolat