HARTING - Ipari sokp csatl HAN Brid sorozat betét, apa, 2 érintkezős, 10A, 50 V, SN142304 - 09120063001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 2
Névleges áram In - 10 A
Névleges feszültség - 50 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142304
Gyártói cikkszám
09120063001
Gyártói típuskód
09120063001
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
2
Névleges áram In:
10 A
Névleges feszültség:
50 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Teljesítmény érzékelők száma:
2
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
0.8 kV
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500