Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl Han-D 64 hüvely GT28297 - 09210643101

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl Han-D 64 hüvely GT28297

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 64

  • Névleges áram In - 10 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT28297

Gyártói cikkszám

09210643101

Gyártói típuskód

09210643101

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

64

Névleges áram In:

10 A

Névleges feszültség:

250 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-2.5 mm2

Érintkező anyaga:

egyéb

Teljesítmény érzékelők száma:

64

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-2.5 mm2

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl Han-D 64 hüvely